Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine USB 2.0 Aktiv-Verl., mit Signalverstärkung "Repeater", ST A / BU A, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine USB 2.0 Aktiv-Verl., mit Signalverstärkung "Repeater", ST A / BU A, 10m
InLine USB 2.0 Aktiv-Verl., mit Signalverstärkung "Repeater", ST A / BU A, 10m
InLine USB 2.0 Aktiv-Verl., mit Signalverstärkung "Repeater", ST A / BU A, 10m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6022331
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     34611I
EAN/GTIN:
     4043718146215
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
Die aktive USB 2.0-Verlängerung verstärkt das Signal aktiv wie bei einem Hub. Dies ermöglicht eine den USB-Spezifikationen entsprechende Verlängerung eines USB-Kabels. Keine externe Stromversorgung notwendig. Die maximale Verlängerung hängt von der Stromversorgung des USB-Gerätes ab. Es werden unter Windows keine Treiber benötigt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: usb extender, usb extender usb 2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.