| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-6022263 Herst.-Nr.: 34511I EAN/GTIN: 4043718146147 |
| |
|
| | |
| Dank des integrierten Verstärkers hält dieses aktive InLine® USB 2.0-Kabel die Übertragung des Hi-Speed USB 2.0-Signals intakt und ermöglicht es, die 5-Meter-Längengrenze zu überschreiten, über die hinaus ein normales USB-Kabel die Qualität des übertragenen Signals nicht garantiert. Ideal für den Anschluss von Peripheriegeräten wie Scannern, Druckern, externen Boxen und anderen Geräten mit einer maximalen Entfernung von 11 Metern (zwei aktive Kabel können nicht in Reihe geschaltet werden). Plug & Play erfordert keine externe Stromversorgung und ist mit Windows- und MAC-Systemen kompatibel. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kompatible Betriebssysteme | Windows & Mac OS | Merkmale | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 10 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |