Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Intense PU6080 Luftreiniger 140 m² 17,5 dB Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Intense PU6080 Luftreiniger 140 m² 17,5 dB Schwarz, Weiß
Rowenta Intense PU6080 Luftreiniger 140 m² 17,5 dB Schwarz, Weiß
Rowenta Intense PU6080 Luftreiniger 140 m² 17,5 dB Schwarz, Weiß
Rowenta Intense PU6080 Luftreiniger 140 m² 17,5 dB Schwarz, Weiß
Rowenta Intense PU6080 Luftreiniger 140 m² 17,5 dB Schwarz, Weiß
Rowenta Intense PU6080 Luftreiniger 140 m² 17,5 dB Schwarz, Weiß
Rowenta Intense PU6080 Luftreiniger 140 m² 17,5 dB Schwarz, Weiß
Rowenta Intense PU6080 Luftreiniger 140 m² 17,5 dB Schwarz, Weiß
Rowenta Intense PU6080 Luftreiniger 140 m² 17,5 dB Schwarz, Weiß
Rowenta Intense PU6080 Luftreiniger 140 m² 17,5 dB Schwarz, Weiß
Rowenta Intense PU6080 Luftreiniger 140 m² 17,5 dB Schwarz, Weiß
Rowenta Intense PU6080 Luftreiniger 140 m² 17,5 dB Schwarz, Weiß
Rowenta Intense PU6080 Luftreiniger 140 m² 17,5 dB Schwarz, Weiß
Rowenta Intense PU6080 Luftreiniger 140 m² 17,5 dB Schwarz, Weiß
Rowenta Intense PU6080 Luftreiniger 140 m² 17,5 dB Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60164782
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     PU6080
EAN/GTIN:
     3121047260800
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Steuerung
Tasten
Filterung
Entfernbarer Filter
Ja
Filtereinigungsindikator
Ja
Filteraustausch erforderlich
Ja
Sonstige Funktionen
Luftfilter
Ja
Merkmale
Luftreinigungsrate
360 m³/h
Geeignet für Räume bis zu
140 m²
Geräuschpegel
17.5 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
8 h
Automatikmodus
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,48*
€ 490,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,47*
€ 489,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,89*
€ 479,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,99*
€ 458,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,63*
€ 402,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.