Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 38531 Videokabel-Adapter 0,2 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 38531 Videokabel-Adapter 0,2 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay 38531 Videokabel-Adapter 0,2 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay 38531 Videokabel-Adapter 0,2 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay 38531 Videokabel-Adapter 0,2 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay 38531 Videokabel-Adapter 0,2 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Schwarz
Goobay 38531 Videokabel-Adapter 0,2 m USB Typ-C VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59267640
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     38531
EAN/GTIN:
     4040849385315
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Energiequelle
USB
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18 g
Breite
29.5 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
56635
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.