Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 58969 Videosignal-Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 58969 Videosignal-Konverter
Goobay 58969 Videosignal-Konverter
Goobay 58969 Videosignal-Konverter
Goobay 58969 Videosignal-Konverter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59248110
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58969
EAN/GTIN:
     4040849589690
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Video Converter
Video Konverter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
267 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
3 x RCA
Ausgangsschnittstelle
HDMI
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,47*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11590
ab € 2,24*
Zubehör
Goobay
11685
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
50005
ab € 0,39*
Zubehör
Goobay
11608
ab € 0,178*
Zubehör
Goobay
11609
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.