Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups F 309 7C Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Krups F 309 7C Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Krups F 309 7C Kaffeemaschine Filterkaffeemaschine 1,25 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5908073
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     F 309 7C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
  • Edle Kombination aus matten und glänzenden Elementen
    - Exklusives Erscheinungsbild: stabiler Filterhalter mit glatter Oberfläche
    - Moderne Akzente: neue Skalierung, mattierter Griff für den Glaskrug
    - Warmhalteplatte
    - Heißbrühsystem
    - Tropf-Stopp
    - 2-teiliger Doppelwand-Schwenkfilter, öffnet auf Knopfdruck automatisch
    - Wasserstandsanzeige mit Lupeneffekt
    - 10 Tassen Fassungsvermögen (1,25 l)
    - 1100 Watt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
333 mm
Energie
Leistung
1100 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kapazität (in Tassen)
15 Tassen
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Wasserstandsanzeige
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Deckeltyp
Scharnier
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,20592*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 30,06864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,72592*
€ 135,33384
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,8759*
€ 134,32232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,19591*
€ 131,13313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,6859*
€ 128,14622
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,20592*
€ 107,34504
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.