Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 38.2022.01 Sport-Stoppuhr/Zeitmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 38.2022.01 Sport-Stoppuhr/Zeitmesser
TFA-Dostmann 38.2022.01 Sport-Stoppuhr/Zeitmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5901718
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2022.01
EAN/GTIN:
     4009816019387
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Dieser digitale Timer mit Stoppuhr ist der perfekte Begleiter im Alltag.
Egal ob Sie die Eier für das Frühstück kochen, beim Joggen Ihre aktuelle Bestzeit toppen wollen oder Prozesse im Labor überwachen, der Timer von TFA zählt präzise die eingestellte Zeit zurück oder stoppt die Zeit sekundengenau. Über die Memory-Funktion lässt sich ganz einfach die vorher eingestellte Zeit wieder aufrufen.

Die Bedienung ist sehr unkompliziert. Dank seiner kompakten Größe und der griffigen Gummibeschichtung liegt er gut in der Hand und lässt sich überall hin mitnehmen.

Mit Magnethaftung auf der Rückseite hält der formschöne Zeitmesser auf allen Metallflächen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stoppuhr/Sportzeitmesser
Mechanismus-Typ
Digital
Tiefe
17 mm
Energie
Akku-/Batterietyp
LR44
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
27 g
Design
Produkthauptfarbe
Schwarz
Hüllenmaterial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.