| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-58908654 Herst.-Nr.: 14-10006 EAN/GTIN: 4017538106568 |
| |
|
| | |
| USB 3.0 A Stecker auf USB 3.1 C Stecker, hochflexibel, dünn, schwarz, 1m
· Anschlüsse: USB 3.0 A Stecker - USB 3.1 C Stecker · ABS Gehäuse · Soft PVC, Slim · Farbe: Schwarz · USB Typ C reversibler Stecker · Mit 56 Kilo Ohm Widerstand Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Umkehrbare Steckverbinder | Ja | | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kabelfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |