| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-58876142 Herst.-Nr.: 65895 EAN/GTIN: 4043619658954 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Adapter von Delock kann z. B. ein VGA Monitor an eine freie HDMI Schnittstelle des Systems angeschlossen werden. Des Weiteren besteht die Möglichkeit über die Klinkenbuchse das Tonsignal zu übertragen. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Maximale Auflösung (DVI) | 1920 x 1080 Pixel | | Chipsatz | CH7101 | | Ursprungsland | China | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | HDMI A | | Anschluss 2 | VGA & 3.5 mm Audio | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Gewicht und Abmessungen | Breite | 23 mm | | Tiefe | 47 mm | | Höhe | 23 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |