Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9374201 Handgelenkstütze Polyester Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9374201 Handgelenkstütze Polyester Graphit
Fellowes 9374201 Handgelenkstütze Polyester Graphit
Fellowes 9374201 Handgelenkstütze Polyester Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5884515
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9374201
EAN/GTIN:
     0043859589326
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
489 x 88.9 x 25.4 mm
Gewicht
620 g
Merkmale
Material
Polyester
Produktfarbe
Graphit
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9114106
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.