Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas INOX 1520+ 20 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1500 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thomas INOX 1520+ 20 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1500 W Staubbeutel
Thomas INOX 1520+ 20 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1500 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5883837
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     786182
EAN/GTIN:
     4005435102660
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nass und Trocken Powersauger. Robust und zuverlässig für Drinnen und Draußen. Ganz gleich, wie stark die Verschmutzung ist oder wo man den Schmutz an der Wurzel packen muss, die THOMAS Multisauger gehören zu einer Gerätegeneration, die für größte Reinigungsaufgaben entwickelt wurden. Kaum zu glauben, was die alles schlucken. Die ausgereifte Technik und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten machen sie zu unentbehrlichen Helfern im Haus. Es zahlt sich aus einen Multisauger von THOMAS zu besitzen. Denn effektiver bekommt man den Dreck nicht weg. - 1500 Watt max. - 2-stufige Hochleistungsturbine - Kompakter 20 Liter Edelstahltank - Rostfrei - - Motorgehäuse aus schlagfestem Kunststoff - Gute Schalldämmung - Separate Bypass Motorkühlung - Spritzwassergeschützt - Fahrgestell mit 4 Doppellenkrollen und Stoßschutzring - Handlicher Tragegriff - Profisystem Ø 50 mm
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1500 W
Variable Energie
Ja
Stromstärke
16 A
AC Eingangsspannung
220-230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Kabellänge
4 m
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
20 l
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Vorgesehene Verwendung
Haus
Ursprungsland
Deutschland
Sonstige Funktionen
Teleskopischer Schlauch
Ja
Staubkapazität, nass
20 l
Material
Metall, Kunststoff, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7000 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,17*
€ 135,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas
787108
ab € 13,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.