Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR408 4,7 GB DVD+R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR408 4,7 GB DVD+R
MediaRange MR408 4,7 GB DVD+R
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5883513
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
High Speed: Die neue 16x Technologie läßt Sie Ihre Daten nun nochmals doppelt so schnell auf die DVD bringen! Mit der Printable Version können Sie Ihre Rohlinge ganz individuell nach Ihren Wünschen bedrucken und gestalten.

Eigenschaften
- 4,7 GB
- 16X
- Bedruckbare Medien für den Gebrauch in speziellen Tintenstrahldruckern
- vollflächig bedruckbar
- hochwertige Inkjet-Printable-Oberfläche
- Ausgezeichnete Druckqualität
- High Quality Azo-Dye !
- 4,7 GB Speicherkapazität
- Höchstmaß an Aufnahmestabilität
- Hervorragende Archivlebensdauer
- Für Video (CLV) und Daten (CAV) verwendbar
- Speichert das 7-fache einer CD-R
- High Speed: Aufzeichung mit 16x Geschwindigkeit!
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
16 x
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD+R
Druckbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvd+r spindel 4,7 gb, dvd-rw, dvd-rw 4.7gb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.