Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-9770 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco BE-9770 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch
Bahco BE-9770 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58816792
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-9770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
355 g
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel-Satz
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
9 Stück(e)
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2600-19-XT-HP
ab € 17,53*
Zubehör
Bahco
2600-22-XT-HP
ab € 21,87*
Zubehör
Bahco
529-16-XL
ab € 25,85*
Zubehör
Bahco
59/S100BC
ab € 21,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.