Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor TXA-800HSE Kabelloser Mikrofonsender Taschensender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor TXA-800HSE Kabelloser Mikrofonsender Taschensender
Monacor TXA-800HSE Kabelloser Mikrofonsender Taschensender
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58526662
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     TXA-800HSE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmikrofon
Gürtelsender
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Merkmale
Formfaktor
Taschensender
Eingebautes Display
Ja
Funkfrequenzbereich (RF)
863.1 - 864.9 MHz
Funkfrequenz
70 - 16000 MHz
Mikrofon-Frequenzgang
70 - 16000 Hz
Betriebsfrequenzart
Ultrahochfrequenz (UHF)
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Metall
Antennentyp
Fixed
LED-Anzeigen
Ja
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,20*
€ 206,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,20*
€ 196,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
0255860
ab € 58,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.