Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR465 DVD-Rohling 8,5 GB DVD+R DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR465 DVD-Rohling 8,5 GB DVD+R DL
MediaRange MR465 DVD-Rohling 8,5 GB DVD+R DL
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5811843
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR465
EAN/GTIN:
     4260057123442
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Die Double Layer Technologie liefert mit 8,5 GB fast die doppelte Kapazität einer herkömmlichen beschreibbaren DVD. Durch die Erhöhung des Datenvolumens sind MediaRange DVD+R DL-Rohlinge imstande, auch qualitativ hochwertige Filme in Kinoqualität mit einer Laufzeit von über zwei Stunden zu liefern oder bis zu vier Stunden bei hochwertigen MPEG-2-Videodaten. Die DVD+R-DL-Rohlinge sind außerdem kompatibel mit DVD-ROM-Laufwerken und DVD-Playern.

Eigenschaften
- 8,5GB
- 8x
- extrem hohe Speicherkapazität!
- Archivierung von Filmen in Kino-Qualität!
- High Quality Azo-Dye !
- Große Kompatibilität mit Brennern und Software
- Höchstmaß an Aufnahmestabilität
- Hervorragende Archivlebensdauer
- Für Video (CLV) und Daten (CAV) verwendbar

Wesentliche Anwendungen
- Archivierung von Filmen in Kinoqualität
- Speicherung von Musik, Video und Daten
- Speicherung großer Datenvolumen und deren Wiederherstellung
- Hohe Speicherdichte
- Transfer von Videos und großer Dateien
- Ideal für langfristige Datenarchivierung
- Zur Verwendung bei multimedialen Präsentation
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
8.5 GB
Typ
DVD+R DL
Doppelseitig
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.