Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Madrid 30x40 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Madrid 30x40 Schwarz
Hama Madrid 30x40 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5792747
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00066488
EAN/GTIN:
     4007249664884
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
400 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Abbildung Größe
20 x 28 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.