| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-5792560 Herst.-Nr.: 16356 EAN/GTIN: 4250234563567 |
| |
|
| | |
| Der Walimex pro Beauty Dish ist ein Highlight in der Portrait- und Beautyfotografie, es erzeugt ein rundes, natürliches Augenlicht. Er erzeugt durch seine pulverbeschichtete Innenseite ein rundes, natürliches Augenlicht und schließt bzgl. der Härte des Lichtes eine Lücke zwischen einer Softbox und einem Standardreflektor. Die im Set enthaltenen Abschirmklappen für das Walimex pro Beauty Dish helfen Ihnen, Ihr Licht an die Orte zu lenken, wo Sie es benötigen. Es ist besonders gut für Produkt,- Portrait- oder z.B. auch Aktaufnahmen geeignet. Die Abschirmklappen sind über Scharniere im Winkel von 180° klappbar. Der Wabenvorsatz sorgt ebenfalls für eine gradlinigere Lichtführung. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1820 g | | Breite | 500 mm | | Höhe | 500 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Material | Aluminium, Metall |
|
| | |
| | | |
| |