Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16129 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16129 Kameraausrüstung
Walimex 16129 Kameraausrüstung
Walimex 16129 Kameraausrüstung
Walimex 16129 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5784232
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16129
EAN/GTIN:
     4250234561297
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Die hochwertige Softbox mit 40x50 cm ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob People-, Gruppenaufnahmen oder umfangreichere Produktaufnahmen - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist die Softbox das richtige Werkzeug.

Sie ist dank ihrer innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Zudem kann sie ohne großen Kraftaufwand um 360° gedreht werden. Der mitgelieferte Zwischendiffusor, die Masken (rund und eckig), sowie das Grid können wahlweise eingesetzt werden.

Sie sind mittels Klettverschluss bzw. Gummiband einfach abnehmbar. Der seitliche Eingriff erlaubt einen schnellen Wechsel der Leuchtmittel.

Bitte beachten Sie ...

Diese Softbox kann nur mit Einstelllampen bis 150 W verwendet werden; wenn Sie ein Einstelllicht mit mehr als 150 W verwenden, so regeln Sie dieses unbedingt entsprechend ab.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
850 g
Länge (mm)
240 mm
Breite
400 mm
Höhe
500 mm
Merkmale
Material
Metall, Nylon
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.