| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-5783522 Herst.-Nr.: 16071 EAN/GTIN: 4250234560719 |
| |
|
| | |
| Die hochwertige Octagon Softbox mit 90 cm Durchmesser ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob bei Pass- oder Portraitfotografie - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist diese Softbox das richtige Werkzeug.
Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen. Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss bzw. Gummiband einfach abnehmbar. - für Beautyaufnahmen - für People- und Glamourfotografie - innovative Technik für schnellen Aufbau - mit Front- und Zwischendiffusor - inkl. Transporttasche - hervorragende Verarbeitung und Qualität Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1300 g | | Länge (mm) | 360 mm | | Breite | 900 mm | | Höhe | 900 mm | Merkmale | Material | Metall, Nylon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |