Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic RP-HT265 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic RP-HT265 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Panasonic RP-HT265 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Panasonic RP-HT265 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Panasonic RP-HT265 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5709304
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RP-HT265E-K
EAN/GTIN:
     5025232448241
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Lautstärkeregler
Muschelkopfhörer
panasonic kopfhörer ohrumschließend
Hifi Monitor-Kopfhörer mit Lautstärkeregler Der HT265 ist ein geschlossener Stereo Monitor-Kopfhörer mit einem Extra Bass System, starkem Neodym-Magneten und einer 40mm Wandlereinheit für hervorragenden Klang. Die weich gepolsterten Ohrmuscheln sorgen für einen komfortablen Sitz. Mit dem 5m langen Kabel mit integriertem Lautstärkeregler ist hohe Flexibilität garantiert. Das Single Side Monitoring ermöglicht das schnelle Hineinhören beim Aussuchen der Musik. Der vergoldete 3,5mm Klinkenstecker mit beiliegendem 6,3mm Adapter gewährleistet maximale Kompatibilität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
240 g
Sonstige Funktionen
Maximale Eingangsleistung
0.1 W
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Akustisches System
halboffen
Kopfhörerfrequenz
10 - 25000 Hz
Impedanz
40 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Drehregler
Kabellänge
5 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
6,35-mm-Stecker
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.