Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DW088CG Laser Level Bezugspegel 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DW088CG Laser Level Bezugspegel 30 m
DeWALT DW088CG Laser Level Bezugspegel 30 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-56887720
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DW088CG
EAN/GTIN:
     5035048669600
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser dewalt
kreuzlaser
Weitere Informationen:
Design
Typ
Bezugspegel
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Stativbefestigung
Ja
Stativgewinde
1/8 Zoll
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku/Batterie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Merkmale
Maximale Reichweite
30 m
Strahlrichtung
Horizontal/Vertical
Farbe des Laserbeams
Grün
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE0735-XJ
ab € 161,33*
Zubehör
DeWalt
DE0881T-XJ
ab € 54,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.