Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald 90621 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald 90621 Montage-Kit
Auerswald 90621 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5648497
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90621
EAN/GTIN:
     4019377906217
Suchbegriffe:
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach
schaltschrank regenschutzdach
Das ultraflache Gehäuse fügt sich mit seiner flachen Bauweise in fast jede örtliche Gegebenheit ein. Dadurch ist eine umständliche Unterputzinstallation nicht erforderlich. Zur Abdeckung von eventuell vorhandenen Einbaudosen alter Systeme ist eine oben abgewinkelte Abdeckplatte lieferbar, die gleichzeitig als Wetterschutzdach dient.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Kompatibilität
TFS-Dialog 100/200
Sonstige Funktionen
Befestigungstyp
Wand
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
187 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.