Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HPA710WE4 Luftreiniger 21 m² 33 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell HPA710WE4 Luftreiniger 21 m² 33 W Schwarz, Weiß
Honeywell HPA710WE4 Luftreiniger 21 m² 33 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-56194541
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HPA710WE4
EAN/GTIN:
     4022167407108
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Kraftvoller Luftreiniger in modernem, schlichtem Design - hilft Allergene in der Raumluft zu reduzieren und wieder besser durchzuatmen.
Reduziert Gerüche. Mit integriertem, intelligentem Sonsor zur Messung der Luftqualität.

- Filtert bis zu 99,97% aller mikroskopisch kleinen Partikel und Allergene, z.B. Schimmel, Sporen, Pollen, Staub, Rauch und Tierhaare. (Echter HEPA Filter).
- Hilft unangenehme Haushaltsgerüche und FOVs/ Gase zu beseitigen. (Vorfilter).
- AHAM verifiziert und im ECARF-Test (Testergebnis liegt noch nicht vor).
- Elektronische Filterkontrollanzeige zum Filterwechsel, Filter einfach austauschbar.
- Sensor mit 3-farbiger LED-Anzeige zur einfachen Überwachung der Qualität der Raumluft.
- Auto-Funktion: Automatische Leistungsregulierung je nach aktueller Luftqualität.
4 Schaltstufen: 1 – Flüsterleise - niedrige Schaltstufe; 2 – Keime - mittlere Schaltstufe;
3 – normale Luftreinigung - hohe Schaltstufe; 4 – Allergene - sehr hohe Schaltstufe.
- Ionisator verstärkt den Luftreinigungsprozess.
- Schnellreinigungsstufe für besonders schnelle Reinigung der Raumluft.
- Schlaffunktion – besonders geräuscharm und Beleuchtung aus.
- Energieeffizienter DC-Motor für sparsame und leise Funktionsweise.
- Elektronische Zeitschaltuhr (2-4-8 Stunden). Kindersicherung. Touchscreen.
- Geeignet für große Räume bis 21m².
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
33 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Sensor, Berührung
Display-Typ
LED
Sicherheitsschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
341 mm
Höhe
508 mm
Gewicht
6150 g
Filterung
HEPA-Filter
Ja
Aktivkohlefilter (AK)
Ja
Anti-Geruchsfilter
Ja
Antibakterieller Schutz
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filtereinigungsindikator
Ja
Partikel-Filtration
0.3 µm
Sonstige Funktionen
Luftfilter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
415 mm
Verpackungshöhe
590 mm
Paketgewicht
7500 g
Merkmale
Geeignet für Räume bis zu
21 m²
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
187 m³
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
8 h
Ionisator
Ja
Kabellänge
1.8 m
Für Allergiker geeignet
Ja
Automatikmodus
Ja
Kindersicherung
Ja
Effizienz
99.97 %
Automatische Geschwindigkeitsanpassung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Nachtmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,77*
€ 417,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,59*
€ 413,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 344,15*
€ 409,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,52*
€ 389,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,31*
€ 372,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,72*
€ 342,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
HRF-L710E
ab € 44,84*
Sonstiges
Honeywell
HRF-Q710E
ab € 45,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.