Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4,5m USB VGA KVM Kabel 2-in-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4,5m USB VGA KVM Kabel 2-in-1
StarTech.com 4,5m USB VGA KVM Kabel 2-in-1
StarTech.com 4,5m USB VGA KVM Kabel 2-in-1
StarTech.com 4,5m USB VGA KVM Kabel 2-in-1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-560506
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SVECONUS15
EAN/GTIN:
     0065030804745
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Verbinden Sie VGA-Video und USB mit einem einzigen dünnen KVM-Kabel.

Das 5 m 2-in-1 Ultra Thin USB VGA KVM-Kabel SVECONUS15 verfügt über ein ultraschlankes Design und ist dank hochwertiger Materialien strapazierfähig und langfristig zuverlässig.

Die professionellen 2-in-1 USB KVM-Switch-Kabel von StarTech.com wurden speziell für den Einsatz mit dem StarView oder Server Remote Control KVM-Switch entwickelt. Sowohl die erforderlichen USB- als auch die VGA-Verbindungen sind in einem einzigen Kabel integriert, sodass weniger Unordnung bei gleichbleibend ausgezeichneter Leistung erzielt wird.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Geeignet für die folgenden Produkte von StarTech.com:

KVM-Switches der SVx31DUSBx-Produktreihe

KVM-Switches der SVx31HD-Produktreihe

LCD-Consolen der RACKCONSxx08/16-Produktreihe

KVM-Module der CABx31HD-Produktreihe

Console-Extender der SV565UTPx-Produktreihe

The StarTech.com Advantage

- 2-in-1-Kabeldesign reduziert Kabelsalat auf dem Schreibtisch
- Das integrierte Design ist hervorragend für die Verwendung in Gehäusen oder Schränken geeignet, wo Kabelordnung und Luftzirkulation kritische Faktoren sind.
- Eine hochwertige Kabelkonstruktion sorgt für langfristige Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
500 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
356 g
Leistungen
Kabellänge
4.6 m
Video Porttyp
VGA
Produktfarbe
Schwarz
Konsolen-Port
USB
Anschluss 1
USB A + VGA
Anschluss 2
VGA
Sonstige Funktionen
Stecker
HDDB15 Male - 1 x 4 pin USB Male, HDDB15 Female
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
SVECONUS6
ab € 11,07*
Zubehör
StarTech.com
SV831DUSBAU
ab € 347,43*
Zubehör
StarTech.com
SV831DUSBU
ab € 301,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.