Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 24481 Wand Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 24481 Wand Stahl Schwarz
König & Meyer 24481 Wand Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55340125
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     24481-000-55
EAN/GTIN:
     k.A.
Vielseitig einsetzbare Wandhalterung für Lautsprecherboxen mit großer Wandplatte für schwere Boxen. Die montierte Box kann seitlich geschwenkt und bis 30° geneigt werden. Einfache Montage durch praktisches Einhängen und Verschrauben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
220 mm
Breite
120 mm
Tiefe
110 mm
Gewicht
1340 g
Merkmale
Platzierung
Wand
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Neigungswinkelbereich
0 - 30 °
Drehen
Ja
Drehungswinkel
90 °
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.