Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sun Pro Formula 7515858 Geschirrspülmaschinenmittel 200 Stück(e) Geschirrspülmittel Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sun Pro Formula 7515858 Geschirrspülmaschinenmittel 200 Stück(e) Geschirrspülmittel Tablet
Sun Pro Formula 7515858 Geschirrspülmaschinenmittel 200 Stück(e) Geschirrspülmittel Tablet
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5422956
Hersteller:
     Sun Pro Formula
Herst.-Nr.:
     7515858
EAN/GTIN:
     7615400080366
Suchbegriffe:
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger
Geschirrspülmaschinen-Tab
Geschirrspültabs
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
140 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Merkmale
Produkttyp
Geschirrspülmittel
Produktform
Tablet
Intrastat-Code
34022090

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Diversey
100959598
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.