Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram PAR 16 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,3 W GU10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Osram PAR 16 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,3 W GU10
Osram PAR 16 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,3 W GU10
Artikel-Nr.:
     615-X187041
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075090460
EAN/GTIN:
     4058075090460
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
5 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
51 mm
Länge (mm)
55 mm
Leistungen
Lampenleistung
4.3 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
350 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Leuchtkapazität
850 CD
Technische Details
Einschaltzeit
0.5 s
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,97*
€ 13,16*
7 Tage
9
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,98*
€ 31,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,16*
€ 15,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,794* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.