Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect B-UTP60025 Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect B-UTP60025 Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect B-UTP60025 Netzwerkkabel Grau 0,25 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52939176
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     B-UTP60025
EAN/GTIN:
     5704174126874
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
6 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
154 mm
Verpackungstiefe
129 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
16 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
AWG Kabelgröße
26
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Zertifizierung
EIA/TIA 568
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.