Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim 43540 DVD-Rohling 8,5 GB DVD+R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim 43540 DVD-Rohling 8,5 GB DVD+R
Verbatim 43540 DVD-Rohling 8,5 GB DVD+R
Verbatim 43540 DVD-Rohling 8,5 GB DVD+R
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5255121
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43540
EAN/GTIN:
     0023942435402
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1* für beschreibbare Medien

Double/Dual Layer ist eine beschreibbare Disk mit 8,5 GB Speicherkapazität auf einer Seite (2,6 GB bei 8-cm-Disks). Erfüllt die +RW Alliance-Spezifikationen (Double Layer) bzw. DVD-Forum-Spezifikationen (Dual Layer).
Die Double/Dual Layer-Aufnahmeschicht ist dank der Entwicklung einer neuen Substratschicht möglich, die sich zwischen den Aufnahmeschichten befindet, sodass beide Seiten mit Laser beschrieben werden können. Wenn die erste Schicht voll ist, wird die Aufzeichnung auf der zweiten Schicht fortgesetzt.
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
8.5 GB
Typ
DVD+R
Durchmesser optische Disk
120 mm
Aufnahmezeit
240 min
Material
Polycarbonat
Schreibgeschwindigkeit DVD
8 x
Weitere Suchbegriffe: verbatim dvd+r, dvd-rw, verbatim dvd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.