Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald 90644 Sicherheitszugangskontrollsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald 90644 Sicherheitszugangskontrollsystem
Auerswald 90644 Sicherheitszugangskontrollsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5253038
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90644
EAN/GTIN:
     4019377906446
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach
Auerswald TFE / TFS-Dialog 10X / 20X Wetterschutz (groß), Das Wetterschutzdach für die Türfreisprechsysteme TFS-Dialog 100/200 wird hinter die Türsprecheinheit montiert und schützt sie vor direkten Witterungseinflüssen wie Schnee und Regen. Als Material wird ebenfalls natur eloxiertes Aluminum verwendet (siehe Abb. rechts). VERSION GROß ! (Abbildung zeigt kleines Wetterschutzdach !)Außerdem kann das Wetterschutzdach auch zum Abdecken von zu großen Maueröffnungen verwendet werden. Dazu sind Zusatzbohrungen vorhanden, um z. B. auch bereits vorhandene Unterputzmodulträger des älteren Türfreisprechsystems TFS-2616 und TFS Dialog abzudecken und das Wetterschutzdach direkt am vorhandenen Träger zu befestigen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
138 x 188 x 39 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für scherenlager
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90162
ab € 217,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.