Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SYS-E300-9D Server-Barebone Intel SoC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SYS-E300-9D Server-Barebone Intel SoC Schwarz
Supermicro SYS-E300-9D Server-Barebone Intel SoC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-51623739
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-E300-9D
EAN/GTIN:
     672042325481
Suchbegriffe:
Barebone Server
Server
barebone server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
ACPI-Version
5.0
UEFI-Version
2.4
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.8
Echtzeituhr (RTC)
Ja
BIOS-Funktionen
PCI 3.0, SMBIOS 2.8
Speicher
Zahl der DIMM Slots
4
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128MB
Maximaler RDIMM Speicher
256 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
1333,2400,2666 MHz
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Merkmale
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Prozessor
D-2123IT
Energie
Stromversorgung
120 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
254 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
1560 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Sonstige Funktionen
CPU Konfiguration (max)
1
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
1
Anzahl der SAS-Ports
1
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T
Prozessor Besonderheiten
Intel® Intel®ligent Power Node Manager
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Anzahl der 2,5
1
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 10
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
381 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
276 mm
Paketgewicht
3400 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
HDD
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 914,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 914,68*
€ 1.088,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,20*
€ 1.073,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,76*
€ 1.061,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,74*
€ 1.032,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,80*
€ 971,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.