Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Collar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Collar
Cellularline Collar
Cellularline Collar
Artikel-Nr.:
     CIDE0-51316685
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     BTCOLLARK
EAN/GTIN:
     8018080286971
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Collar ist das ultraleichte, bequeme Bluetooth®-Headset der neuesten Generation, das ideal für alle ist, die – auch über lange Zeiträume – gerne bei kompletter Bewegungsfreiheit Musik hören und eingehende Telefonate annehmen möchten. Das auch über lange Zeiträume bequem zu tragende Collar-Headset garantiert bis zu 8 Stunden Laufzeit bei der Musikwiedergabe und verfügt außerdem über magnetische Kopfhörer, die ein leichtes Schließen, indem sie einander angenähert werden, und einfaches Verstauen, wenn sie nicht verwendet werden, ermöglichen. Mit den drei Tasten am Headset kann die Universal-Fernbedienung aktiviert werden und die Lautstärke und die wiedergegebenen Musiktitel können jederzeit auf praktische und bequeme Weise geändert werden. Dank der innovativen „Streaming Top Sound Performance“-Technologie kann auch beim Streaming eine ausgezeichnete Musikwiedergabequalität erreicht werden, während die integrierte Rufannahmetaste die einfache und schnelle Annahme von auf dem Smartphone eingehenden Anrufen erlaubt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22 g
Sonstige Funktionen
Knopfanzahl
3
Markenkompatibilität
Jede Marke
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
124 g
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
480 min
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Ohrenschützer
Ja
Extra Ohrknöpfe
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Nackenband
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Digital
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabelfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
GALAXY TAB PRO 10.1, T520/GALAXY TAB A 9.7
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
8, 10 h
Akku
Ja
Gesprächszeit
10 h
Akkuladezeit
2 h
Bereitschaftszeit
400 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.