Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 234302019 Verlängerungskabel 5 m 12 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 234302019 Verlängerungskabel 5 m 12 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Kopp 234302019 Verlängerungskabel 5 m 12 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-49765474
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     234302019
EAN/GTIN:
     4008224619011
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
234302019

DUOversal 6=12, je Steckdosentopf Anschlussmöglichkeit für einen Schutzkontakt- oder zwei Eurostecker, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 35° gedrehten Töpfen,Topfabstand 52mm, Zuleitung H05VV-F3G1,5qmm, 5m, anschraubbar, 16A, 250V~, weiß
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Ausgangsspannung
250 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
12 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F 3G1.5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.