| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-49753981 Herst.-Nr.: 234702004 EAN/GTIN: 4008224619097 |
| |
|
| | |
| 234702004
DUOversal 6=12, mit extraflachem Winkelstecker (8mm), je Steckdosentopf Anschlussmöglichkeit für einen Schutzkontakt- oder zwei Eurostecker, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 35°gedrehten Töpfen, Topfabstand 52mm, Zuleitung H05VV-F3G1,5qmm, 1,4m, anschraubbar, 16A, 250V~, weiß Weitere Informationen: Energie | Stromstärke (maximal) | 16 A | | Ausgangsspannung | 250 V | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 12 AC-Ausgänge | Farbe | Kabelfarbe | Weiß | Merkmale | Kabellänge | 1.4 m | | Unterstützte Positionierung | Drinnen | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | | Anzeigelicht | Ja | | Produktfarbe | Weiß | | Material | Thermoplast | Technische Details | Kabeltyp | H05VV-F 3G1,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |