Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 232802005 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 232802005 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Kopp 232802005 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-49477593
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     232802005
EAN/GTIN:
     4008224618670
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
232802005

UNOversal 6-fach, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 90° gedrehten Töpfen, Topfabstand 52mm, Zuleitung H05VV-F3G1,5qmm, 1,4m, anschraubbar, 16A, 250V~, weiß
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Ausgangsspannung
250 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F 3G1.5
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.