Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MONGGSV Videokabel-Adapter 0,3 m VGA (D-Sub) RCA + S-Video Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MONGGSV Videokabel-Adapter 0,3 m VGA (D-Sub) RCA + S-Video Schwarz
Microconnect MONGGSV Videokabel-Adapter 0,3 m VGA (D-Sub) RCA + S-Video Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4920324
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MONGGSV
EAN/GTIN:
     5704327800552
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
72 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
RCA + S-Video
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
HDCP
Ja
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.