Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT RL9904 Glasfaserkabel 4 m LC OS2 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT RL9904 Glasfaserkabel 4 m LC OS2 Gelb
ACT RL9904 Glasfaserkabel 4 m LC OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-48549358
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     RL9904
EAN/GTIN:
     8716065028102
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 80 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
4 m
Lichtleitertyp
OS2
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Einführungsverlust
0.2 dB
Rückflussdämpfung
55 dB
Druckfestigkeit
90
Stecker-Material
Keramik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.