Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 1902L 48,3 cm (19") LCD 235 cd/m² Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 1902L 48,3 cm (19") LCD 235 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1902L 48,3 cm (19") LCD 235 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1902L 48,3 cm (19") LCD 235 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1902L 48,3 cm (19") LCD 235 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1902L 48,3 cm (19") LCD 235 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1902L 48,3 cm (19") LCD 235 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 1902L 48,3 cm (19") LCD 235 cd/m² Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-46498334
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E351388
EAN/GTIN:
     815335026393
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Die 02-Serie der Touchscreen-Monitore an, die durch ihre elegante, moderne Optik bestechen und für die nahtlose Integration über alle Größen hinweg konzipiert wurden. Die Produktlinie umfasst vier Größen: ein 19-Zoll-Display mit quadratischem Seitenverhältnis sowie 22-, 24- und 27-Zoll-Displays im Breitbildformat. Kompakter Formfaktor und klares Design: Die Monitore der 02-Serie sorgen für eine einfache Integration, wodurch sie sich insbesondere für Anwendungen am Point-of-Sale, Point-of-Information, im Gastgewerbe sowie für Digital-Signage-Systeme eignen. Zahlreiches Zubehör rundet das Angebot ab und ermöglicht die individuelle Anpassung der Monitore an Ihr Projekt.

Brillante Displays in Größen von 19 bis 27 Zoll
Die Klarglas-Touchscreens mit der branchenführenden PCAP-Technologie TouchPro® bieten weite Betrachtungswinkel mit ausgezeichneter Bildklarheit und Auflösung sowie eine hervorragende Lichtdurchlässigkeit – für eine präzise Bedienung, ein besonderes Toucherlebnis und lebendige Bilder. Die Monitore der 03-Serie unterstützen bis zu zehn simultane Berührungspunkte und sorgen bei Anwendern für ein interaktives Erlebnis, das dem von Tablets ähnelt.

Hervorragend geeignet für viele Einsatzgebiete
Alle sind gleich? Nicht bei uns! Unternehmen haben verschiedene Anforderungen. Sie benötigen einen Touchscreen am Point-of-Sale für die Abwicklung einer Transaktion? Sie möchten Ihren Gästen im Restaurant den Zugriff auf Self-Service-Anwendungen ermöglichen, damit sie die Menükarte erkunden und eine Bestellung aufgeben können? Mit den Monitoren der 02-Serie können Sie Ihr Vorhaben einfach realisieren: Sie lassen sich mühelos integrieren und sorgen gleichzeitig für eine moderne, elegante Optik.

Schützen Sie Ihre Daten vor fremden Blicken
Der optionale Sichtschutz sorgt für einen physischen Schutz bei privaten Informationen oder sensiblen Verwaltungsdaten. Datenschutz ist wichtig – sowohl für Mitarbeiter als auch für Kunden.

Schaffen Sie Interaktionsmöglichkeiten –für Kunden und Mitarbeiter
Bieten Sie Ihren Kunden einen Interaktionspunkt, indem Sie die Nutzung eines Touchscreens ermöglichen. Kunden können so bequem ihre Transaktionen überprüfen, an Treueprogrammen teilnehmen oder sich die neuesten Aktionen anzeigen lassen.

Flexible Befestigungsmöglichkeiten
Heutzutage verlangen Kunden ein nahtloses Einkaufserlebnis – vom Betreten des Geschäfts bis zum Kassiervorgang. Die Touchscreen-Monitore der 02-Serie lassen sich dank der zahlreichen Befestigungsmöglichkeiten, wie dem mitgelieferten Ständer, der Regal- und Wandhalterung oder der VESA-Halterungen von Drittanbietern, schnell und einfach integrieren.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Helligkeit
235 cd/m²
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Natives Seitenverhältnis
5:4
Reaktionszeit
14 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Horizontaler Scanbereich
30 - 82 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), HDMI, USB, VGA
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
429.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
193.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
397.7 mm
Gewicht (mit Ständer)
6300 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
527 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
482 mm
Paketgewicht
9800 g
Leistungen
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX1
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse
4
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Schnellstartübersicht
Ja
Seitenverhältnis
5:4
Kopfhörerausgänge
1
Spannungstoleranz
5 %
Display, sichtbarer Bereich BxH
374.78 x 299.83 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4300 g
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
429.6 x 193.4 x 397.7 mm
Netzteiltyp
AC/DC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Stromverbrauch (Standby)
0.8 W
Stromverbrauch (aus)
0.4 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
4 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 562,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,83*
€ 738,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,38*
€ 731,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,30*
€ 717,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,58*
€ 707,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,09*
€ 668,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E351806
ab € 484,27*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,35*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,71*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E045151
ab € 29,99*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047458
ab € 84,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047663
ab € 99,11*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047864
ab € 115,00*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E048069
ab € 255,20*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,52*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E160104
ab € 80,87*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E352196
ab € 23,46*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 132,70*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393754
ab € 284,97*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E710364
ab € 19,52*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001003
ab € 118,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.