Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 12035 Drahtverbinder USB Type-A Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Goobay 12035 Drahtverbinder USB Type-A Grau
Goobay 12035 Drahtverbinder USB Type-A Grau
Goobay 12035 Drahtverbinder USB Type-A Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4601355
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     12035
EAN/GTIN:
     4040849120350
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
goobay usb a stecker
usb a stecker
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.1 mm
Tiefe
35.7 mm
Höhe
8.6 mm
Merkmale
Stecker
USB Type-A
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,5285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,45*
€ 18,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,11*
€ 17,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,17*
€ 16,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,67*
€ 16,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,26*
€ 15,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68901
ab € 1,30*
Zubehör
Goobay
69916
ab € 6,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.