Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-GOOBAY-17073 Herst.-Nr.: 17073 EAN/GTIN: 4040849170737 |
| |
|
| | |
| 4,35 mm breit und 275 mm lang, schwarz gewährt sicheren Halt bei Heimwerkerarbeiten und Kabelmanagement Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 275 mm | | Breite | 4.35 mm | Merkmale | Typ | Abreißbarer Kabelbinder | | Material | Nylon | | Produktfarbe | Schwarz | | Wasserfest | Ja | | Betriebstemperatur | -35 - 85 °C |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,79* | € 6,47* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 5,11* | € 7,71* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 9,90* | ab € 10,60* | € 15,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,29* | € 29,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|