Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 93972 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 93972 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
Goobay 93972 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
Goobay 93972 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4600225
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93972
EAN/GTIN:
     4040849939723
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel schwarz typ a 1,8m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40.5 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.