Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay KB 292 3.5 (100) Kabelbinder Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Goobay KB 292 3.5 (100) Kabelbinder Weiß
Goobay KB 292 3.5 (100) Kabelbinder Weiß
Artikel-Nr.:
     2805-GOOBAY-17049
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     17049
EAN/GTIN:
     4040849170492
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder Standard, transparent Länge 300 mm ; Breite 3,5 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,79*
€ 5,90*
7 Tage
100
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,95*
€ 7,46*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,43*
€ 29,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.