Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 54020 Batterietester Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 54020 Batterietester Schwarz
Goobay 54020 Batterietester Schwarz
Goobay 54020 Batterietester Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4599577
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     54020
EAN/GTIN:
     4040849540202
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
batterieprüfgeräte
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
9v, AA, AAA, C, D, Nein
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.2 mm
Tiefe
49.5 mm
Höhe
23.8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.