Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Lautsprecherkabel, rot-schwarz, CU, 100 m Spule, Querschnitt 2 x 1.5 mm2, Eca


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Goobay Lautsprecherkabel, rot-schwarz, CU, 100 m Spule, Querschnitt 2 x 1.5 mm2, Eca
Goobay Lautsprecherkabel, rot-schwarz, CU, 100 m Spule, Querschnitt 2 x 1.5 mm2, Eca
Goobay Lautsprecherkabel, rot-schwarz, CU, 100 m Spule, Querschnitt 2 x 1.5 mm2, Eca
Goobay Lautsprecherkabel, rot-schwarz, CU, 100 m Spule, Querschnitt 2 x 1.5 mm2, Eca
Goobay Lautsprecherkabel, rot-schwarz, CU, 100 m Spule, Querschnitt 2 x 1.5 mm2, Eca
Goobay Lautsprecherkabel, rot-schwarz, CU, 100 m Spule, Querschnitt 2 x 1.5 mm2, Eca
Goobay Lautsprecherkabel, rot-schwarz, CU, 100 m Spule, Querschnitt 2 x 1.5 mm2, Eca
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4598478
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     15084
EAN/GTIN:
     4040849150845
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 2x0,75 100 m
Goobay hat immer das richtige Zubehör, um Ihre Unterhaltungselektronik wie Lautsprecher, Verstärker und Soundsysteme miteinander zu verbinden. Unsere Produkte übertragen Audiosignale in maximaler Qualität für einen hervorragenden Sound. Die robusten Kabelmäntel und hochwertigen Innenleiter unserer Lautsprecherkabel sorgen für ein perfektes Entertainment-Erlebnis. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
3 mm
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Kabelmaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,02*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,1502* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 199,49*
€ 237,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 191,66*
€ 228,08
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 174,24*
€ 207,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 148,09*
€ 176,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 127,43*
€ 151,64
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 115,02*
€ 136,87
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.