Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 51270 Smart Plug Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 51270 Smart Plug Weiß
Goobay 51270 Smart Plug Weiß
Goobay 51270 Smart Plug Weiß
Goobay 51270 Smart Plug Weiß
Goobay 51270 Smart Plug Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4598337
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51270
EAN/GTIN:
     4040849512704
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, GS
Gewicht und Abmessungen
Breite
77.2 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
51.3 mm
Gewicht
77 g
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
GS mark, CE
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
38845
€ 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.