Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USBAMB52 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USBAMB52 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
Microconnect USBAMB52 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-4499528
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USBAMB52
EAN/GTIN:
     5705965857557
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
1.8 m usb kabel a
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
USB-Stecker
USB Typ-A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
56 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.