Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 233805009 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 233805009 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Kopp 233805009 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-44507514
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     233805009
EAN/GTIN:
     4008224618922
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
233805009

DUOversal 3=6, je Steckdosentopf Anschlussmöglichkeit für einen Schutzkontakt- oder zwei Eurostecker, mit 2-poligem beleuchteten Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit 35° gedrehten Töpfen,Topfabstand 52mm, Zuleitung H05VV-F3G1,5qmm, 1,4m, anschraubbar, 16A, 250V~, anthrazit
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Ausgangsspannung
250 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Material
Thermoplast
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F 3G1,5
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.