| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-440038 Herst.-Nr.: 43541 EAN/GTIN: 0023942435419 |
| |
|
| | |
| Beim DVDR/RW-Sortiment von Verbatim kommt unsere bewährte MKM/Verbatim-Technologie zum Einsatz, dank derer jede Aufnahme qualitativ hochwertig ist. Dank der Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Mitsubishi Chemical und in enger Zusammenarbeit mit Laufwerksherstellern kann die weitreichende Kompatibilität der Verbatim-Disks sichergestellt werden. Dies macht sie ideal für den Austausch von Computerdaten, Privatvideos, Fotos und Musik. Von Europas Nummer 1* für beschreibbare Medien Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85234190 | Merkmale | Kapazität ohne Komprimierung | 8.5 GB | | Typ | DVD+R DL | | Durchmesser optische Disk | 120 mm | | Aufnahmezeit | 240 min | | Material | Polycarbonat | | Art der Oberfläche | Mattsilber | | Schreibgeschwindigkeit DVD | 8 x |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |