Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar DABMAN i450 Tragbar Analog & Digital Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar DABMAN i450 Tragbar Analog & Digital Silber
Telestar DABMAN i450 Tragbar Analog & Digital Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-43582596
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     22-246-00
EAN/GTIN:
     4024035222462
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradio
Internetradios
Küchen-Radio
Der DABMAN i450 ist ein wahrer Alleskönner: das Multifunktionsgerät eignet sich zum Empfang von DAB+ und UKW Radio und kann außerdem auch auf mehr als 25.000 Internetradiosender zugreifen. Die beiden 3'' Lautsprecher sorgen in Kombination mit dem integrierten Subwoofer für einen voluminösen Stereo-Klang, der über unterschiedliche Equalizereinstellungen an individuelle Hörpreferenzen angepasst werden kann. Das 2.8'' TFT Farbdisplay (7.11 cm Diagonale) stellt nützliche Hintergrundinformationen zum laufenden Programm dar, viele Zusatzfunktionen wie der integrierte Wecker, UPnP und USB MP3 Wiedergabe runden den Funktionsumfang des DABMAN i450 ab. Der Clou: das Radio ist für die Unterbaumontage vorbereitet (Halterung im Lieferumfang enthalten) und eignet sich somit perfekt für den Einsatz als Küchenradio.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Radio Data System (RDS)
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Audio
RMS-Leistung
14 W
Equalizer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
2030 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Silber
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 156,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,28*
€ 185,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.