| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-4326396 Herst.-Nr.: GML8300 EAN/GTIN: 4013833611394 |
| |
|
| | |
| Bei aufgewickeltem Haar sorgen Volumenhauben für das optimale Trocknen. Mit unserer HS 6780 erfolgt der Trocknungsprozess besonders schonend. Neueste Ionen-Technologie mit integrierter Kühlstufe sorgt dabei für glänzendes, antistatisches, kräuselfreies Haar. Wichtigste technische Daten: 600 W, 2 Temperatur- und Gebläsestufen, Kühlstufe zur Stabilisierung der Frisur, LED-Ionen-Funktionsanzeige sowie 3 m Kabel für optimale Bewegungsfreiheit. Dazu verstellbarer Tragegurt und hochwertige Aufbewahrungstasche. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | | Kabellänge | 3 m | Leistungen | Cool Shot Funktion | Ja | | Ionenfunktion | Ja | | Anzahl der Heizstufen | 2 | Lieferumfang | Reiseetui | Ja | Energie | Leistung | 600 W | | AC Eingangsspannung | 220-240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |